Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebe-u. Kombitafel Planrecord B984xH1250mm 106 Steckbahnen Leitlinien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebe-u. Kombitafel Planrecord B984xH1250mm 106 Steckbahnen Leitlinien
Schiebe-u. Kombitafel Planrecord B984xH1250mm 106 Steckbahnen Leitlinien
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1370L
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1370L
EAN/GTIN:
     4024158870571
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel
  • Schiebetafeln sind optimal für eine rollierende Planung.
  • Schiebetafelanlagen können nachträglich jederzeit erweitert werden.
  • Die Steckbahnen der rahmenlosen Tafeln sind seitlich offen, damit eine durchlaufende Planung zum nächsten Tafelelement möglich ist.
  • mit Leitlinienaufdruck in Spaltenbreite 4-18mm, bitte die konkreten Maße bei der Bestellung mit angeben
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckbahnen:
106
Besonderheiten:
mit Leitliniendruck
Breite:
984 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1250 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
98.4 cm
Produkthöhe:
125 cm
Weitere Suchbegriffe: streifen steckplaner, Kombitafel, Planrecord, Schiebetafel, Stecktafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,92*
€ 751,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 581,45*
€ 691,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,69*
€ 680,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.