Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 1020x1120mm 2x93 Steckbahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 1020x1120mm 2x93 Steckbahnen
Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 1020x1120mm 2x93 Steckbahnen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1116L
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1116L
EAN/GTIN:
     4024158871455
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel
  • Klappbare Planrecord Stecktafel
  • Diese Variante ist zum Auf- und Zuklappen inkl. Schloss und verhindert somit Einblick und Zugriff unberechtigter Personen.
  • Rahmen aus silber
  • eloxiertem Aluminium mit schwarzen Kunststoffecken
  • Tafelrückseite mit grauem Filz bespannt, als Pinntafel geeignet
  • optional, nach Wunsch sind auch andere Oberflächen möglich (Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen)
  • verdeckte Wandaufhängung
  • zwei Schlüssel
  • mit senkrechten grauen Leitlinien, in Spaltenbreite 4-18mm (ab 20mm auf Anfrage); bitte kontaktieren Sie uns dazu
  • der Artikel ist eine individuelle Sonderanfertigung ist, daher ist dieser vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckbahnen:
2x93
Farbe:
schwarz
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
102 cm
Produkthöhe:
112 cm
Weitere Suchbegriffe: streifen steckplaner, Aufgabenkartentafel, Jahreskartentafel, Kartenplaner, Kartentafel, Monatskartentafel, Planer, Planungstafel, Querleisten, Querleisten-Planer, QuerleistenPlaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Terminkartentafel, Tourenplanerkartentafel, Urlaubskartentafel, Werkstattplaner, Wochenkartentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.521,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,41*
€ 1.994,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,98*
€ 1.868,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.521,31*
€ 1.810,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.