Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 860x770mm 2x61 Steckbahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 860x770mm 2x61 Steckbahnen
Doppeltafel Planrecord mit Leitlinien 2x BxH 860x770mm 2x61 Steckbahnen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1110L
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1110L
EAN/GTIN:
     4024158871134
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel
  • Klappbare Planrecord Stecktafel
  • Diese Variante ist zum Auf- und Zuklappen inkl. Schloss und verhindert somit Einblick und Zugriff unberechtigter Personen.
  • Rahmen aus silber
  • eloxiertem Aluminium mit schwarzen Kunststoffecken
  • Tafelrückseite mit grauem Filz bespannt, als Pinntafel geeignet
  • optional, nach Wunsch sind auch andere Oberflächen möglich (Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen)
  • verdeckte Wandaufhängung
  • zwei Schlüssel
  • mit senkrechten grauen Leitlinien, in Spaltenbreite 4-18mm (ab 20mm auf Anfrage); bitte kontaktieren Sie uns dazu
  • der Artikel ist eine individuelle Sonderanfertigung ist, daher ist dieser vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckbahnen:
2x61
Farbe:
schwarz
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
86 cm
Produkthöhe:
77 cm
Weitere Suchbegriffe: streifen steckplaner, Aufgabenkartentafel, Jahreskartentafel, Kartenplaner, Kartentafel, Monatskartentafel, Planer, Planungstafel, Querleisten, Querleisten-Planer, QuerleistenPlaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Terminkartentafel, Tourenplanerkartentafel, Urlaubskartentafel, Werkstattplaner, Wochenkartentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,36*
€ 1.516,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,20*
€ 1.504,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,95*
€ 1.464,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,79*
€ 1.394,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.135,47*
€ 1.351,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,37*
€ 1.345,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.