| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR1109L Herst.-Nr.: 1109L EAN/GTIN: 4024158871073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Klappbare Planrecord Stecktafel
- Diese Variante ist zum Auf- und Zuklappen inkl. Schloss und verhindert somit Einblick und Zugriff unberechtigter Personen.
- Rahmen aus silber
- eloxiertem Aluminium mit schwarzen Kunststoffecken
- Tafelrückseite mit grauem Filz bespannt, als Pinntafel geeignet
- optional, nach Wunsch sind auch andere Oberflächen möglich (Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen)
- verdeckte Wandaufhängung
- zwei Schlüssel
- mit senkrechten grauen Leitlinien, in Spaltenbreite 4-18mm (ab 20mm auf Anfrage); bitte kontaktieren Sie uns dazu
- der Artikel ist eine individuelle Sonderanfertigung ist, daher ist dieser vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Steckbahnen: | 2x48 | Farbe: | schwarz | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 86 cm | Produkthöhe: | 62 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: streifen steckplaner, Aufgabenkartentafel, Jahreskartentafel, Kartenplaner, Kartentafel, Monatskartentafel, Planer, Planungstafel, Querleisten, Querleisten-Planer, QuerleistenPlaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Terminkartentafel, Tourenplanerkartentafel, Urlaubskartentafel, Werkstattplaner, Wochenkartentafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |