Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepen Young Creativ ohne Lösungsmittel transparent VE=50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebepen Young Creativ ohne Lösungsmittel transparent VE=50ml
Klebepen Young Creativ ohne Lösungsmittel transparent VE=50ml
Klebepen Young Creativ ohne Lösungsmittel transparent VE=50ml
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_39035
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     39035
EAN/GTIN:
     4026700390353
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
  • UHU YOUNG CREATIV GLUE PEN
  • ohne Lösungsmittel
  • transparenter Auftrag vorhanden
  • Flüssigpapierkleber im handlichen Stiftformat, transparent, glänzend, elastisch und ohne Lösungsmittel (auf Wasserbasis)
  • Produktverwendung: Papier, Karton, Styropor, etcBehälterart/-inhalt: Klebestift 50 ml
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Besonderheiten:
Flüssigpapierkleber im handlichen Stiftformat, transparent, glänzend, elastisch und ohne Lösungsmittel (auf Wasserbasis)
Farbe:
transparent
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
transparenter Auftrag:
ja
Verwendung für:
Papier, Karton, Styropor
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, Klebe, Klebe-Pen, KlebePen, Pen, Universalkleber, Vielzweckkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,42*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,75*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 3,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.