Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 185C Carbon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband Gr. 185C Carbon schwarz
Farbband Gr. 185C Carbon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TWEN479
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     479
EAN/GTIN:
     4025999950200
Suchbegriffe:
Carbonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
triumph-adler carbonband
  • Farbband für Schreibmaschine Gr. 185 C
  • Verwendung für Gerätetyp: T1010, SE1005-1042
  • Werkstoff: Plastikband
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bandlänge:
300 m
Bruttogewicht:
0.059 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gruppen-Nr.:
185C
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Twen
Material:
Carbon
Weitere Suchbegriffe: carbonband, schreibmaschinenfarbband schwarz, 7254455000, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Schreibmaschinenfarbband, GewebeSchreibmaschinenfarbband, Gruppe, Nylon, Nylon-Schreibmaschinenfarbband, NylonSchreibmaschinenfarbband, Plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.