Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwischtuch Mehrzweck extra stark 25,5x33,5cm 1-lagig weiß VE=2 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierwischtuch Mehrzweck extra stark 25,5x33,5cm 1-lagig weiß VE=2 Rollen
Papierwischtuch Mehrzweck extra stark 25,5x33,5cm 1-lagig weiß VE=2 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TORK473382
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473382
EAN/GTIN:
     3133200072250
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
  • saugstarkes und reißfestes Wischtuch in Airlaid-Qualität
  • kann sowohl Öl als auch Wasser effizient aufnehmen und ist selbst in nassem Zustand sehr strapazierfähig
  • QuickDry Qualität
  • perforiert
  • ISEGA-Zertifikat
  • geeignet für W1/W2 System
  • Abmessung 25,5 x 33,5 cm
  • Farbe weiß
  • 1-lagig
  • Länge 117 m (Rolle)
  • 1 Paket mit 2 Rollen x 350 Tüchern
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
1
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
3.7 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
335 mm
Marke:
Tork
Material:
Tissue
Packungsinhalt:
2 Rollen
Rollenlänge:
117,3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 57,465* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,62*
€ 192,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,48*
€ 190,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,87*
€ 177,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 144,26*
€ 171,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,93*
€ 136,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.