Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TEXATI1706SV Herst.-Nr.: TI-1706SV EAN/GTIN: 3243480010078 |
| |
|
| | |
| - Lifestyle-Rechner im modernen Design
- Achtstelliges SuperView Display
- Große Anzeige 13mm
- Extra große Tastatur
- Batteriebetrieb
- APD (Automatic Power Down-automatisches Abschalten) für eine längere Lebensdauer der Batterie
- Maße (LxBxH, in mm): 114x81x20
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Besonderheiten: | Wurzelberechnung | Breite: | 81 mm | Bruttogewicht: | 0.11 kg | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Farbe: | weiß/silber | Farbname: | weiß/silber | Gewicht: | 0.085 kg | Höhe: | 20 mm | Marke: | Texas Instruments | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | nein | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 114 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,66* | € 8,79* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,90* | € 9,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,15* | € 10,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,42* | € 10,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,42* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|