Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5824800000 Herst.-Nr.: 58248-00000 EAN/GTIN: 4042448271297 |
| |
|
| | |
| - Handabroller für Klebefilm tesa Mini Abroller.
- Nachfüllbar.
- Messer auswechselbar.
- Einfaches Aufnehmen und Abrollen des Film.
- Bandgröße max. (L x B): 10 m x 19 mm.
- Gefüllt.
- Farbe: farbig sortiert, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich.
- Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 1 Rolle 19 mm x 10 m Eco & Clear
Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Farbname: | bunt | gefüllt: | ja | Kerndurchmesser: | 26 mm | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 10 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | € 5,87* | ab € 1,80* | € 2,42* | | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 2,50* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 4,99* | ab € 1,98* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,83* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 38,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|