| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5823000000 Herst.-Nr.: 58230-00000 EAN/GTIN: 4042448222664 |
| |
|
| | |
| - Handabroller für Klebefilm tesa Mini Abroller.
- Nachfüllbar.
- Messer auswechselbar.
- Einfaches Aufnehmen und Abrollen des Film.
- Bandgröße max. (L x B): 10 m x 19 mm.
- Gefüllt.
- Farbe: farbig.
- Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 1 Rolle 19 mm x 10 m kristallklar.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/blau | gefüllt: | ja | Kerndurchmesser: | 26 mm | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 10 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | € 5,87* | ab € 1,85* | € 2,49* | | | | | | 1 Tag | | | 16 | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,93* | € 2,85* | | | | | | | | 16 | | € 5,50* | ab € 2,22* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|