Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband selbstverschweißend 2,5mx19mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturband selbstverschweißend 2,5mx19mm transparent
Reparaturband selbstverschweißend 2,5mx19mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5606400003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56064-00003
EAN/GTIN:
     4042448294760
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Etiketten-Rolle
  • selbstverschweißendes Reparaturband zur Abdichtung von Rohren, Schläuchen und Kabeln
  • geeignet für permanente und temporäre Reparaturen
  • einsetzbar auf jeder Oberfläche
  • druckbeständig (bis zu 12 Bar) und temperaturbeständig (-60 -+260 Grad Celsius)
  • wasserdicht (Einsatz auch unter Wasser problemlos möglich)
  • hohe UV-Beständigkeit, hohe elektrische Isolation (8000 Volt)
  • rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
hitzebeständig:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2,5 m
UV-beständig:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 7,32*
1
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 10,56*
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,65*
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,76*
1
€ 3,50*
ab € 18,36*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56064-00001
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.