Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller für Klebeband Beutelverschluss 12mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller für Klebeband Beutelverschluss 12mm rot
Abroller für Klebeband Beutelverschluss 12mm rot
Abroller für Klebeband Beutelverschluss 12mm rot
Abroller für Klebeband Beutelverschluss 12mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0625600000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06256-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448270450
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
Klebeabroller
  • tesa 6256 ist ein professioneller Beutelschließer zum Verschließen von kleineren und mittleren Beuteln.
  • Robustes Metallgehäuse
  • Geeignet für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 6mm und einem Gewicht bis ca. 3kg
  • Flexible Befestigung durch Anschrauben auf der Arbeitsplatte
  • Geeignet für die Verarbeitung von tesafilm 4104 und 4204 sowie tesakrepp 4328
Weitere Informationen:
Bandlänge:
33 m
Farbe:
rot
gefüllt:
nein
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Metall
max. Breite des Klebebandes:
12 mm
max. Länge des Klebebandes:
66 m
nachfüllbar:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 54,40*
€ 72,16*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 71,57*
€ 90,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 81,88*
€ 102,69*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 82,60*
€ 103,58*
8
€ 4,90*
ab € 89,96*
€ 107,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.