Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl L-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Artikel-Nr.:
     467-#TARI930057
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930057
EAN/GTIN:
     3377999300570
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Präsentationsständer
tarifold inforahmen
  • Freistehender Acrylständer mit Magneto Inforahmen.
  • Blendfreie Tasche mit 3-seitigem Magnetverschluss und schwarzem Rahmen.
  • Schräg geneigter L-förmiger Ständer.
  • Für A4-Dokumente entworfen.
  • Vertikale Anzeige.
  • Befüllen der Dokumente von oben.
  • Die beste Wahl für niedrige Tische oder wenn sie von stehenden Personen betrachtet werden.
  • Perfekte Display-Lösung für Geschäftsschilder, Werbung, Tischschilder im Restaurant, Speisen- und Getränkeangebote, Werbeangebote, Produktinformationen, Preise, Fotos und mehr.
  • Für viele verschiedene Branchen geeignet, in denen ein Tisch- oder Arbeitsplatzschild nützlich ist: Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Messen, Empfangsbereiche, Hotels, Schulen, Hochzeiten, Messen, Museen, Ausstellungen, Apotheken, Supermärkte und vieles mehr.
  • Abmaße: 230 x 135 x 345 mm.
  • Material: PMMA Ständer mit PVC Inforahmen.
  • Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.4300 kg
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
345 mm
Marke:
Tarifold
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: präsentationsständer, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,79*
€ 119,9401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,76*
€ 118,7144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,67*
€ 97,1873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.