Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Acryl T-Ständer Crystal A4 mit Inforahmen Magneto
Artikel-Nr.:
     467-#TARI930047
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     930047
EAN/GTIN:
     3377999300471
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
tarifold inforahmen
info rahmen
  • Freistehender Acrylständer mit Magneto Inforahmen.
  • Blendfreie Tasche mit 3-seitigem Magnetverschluss und schwarzem Rahmen.
  • Gerader T-förmiger Ständer.
  • Für A4-Dokumente entworfen.
  • Vertikale Anzeige.
  • Befüllen der Dokumente von oben.
  • Die beste Wahl für niedrige Tische oder wenn sie von stehenden Personen betrachtet werden.
  • Perfekte Display-Lösung für Geschäftsschilder, Werbung, Tischschilder im Restaurant, Speisen- und Getränkeangebote, Werbeangebote, Produktinformationen, Preise, Fotos und mehr.
  • Für viele verschiedene Branchen geeignet, in denen ein Tisch- oder Arbeitsplatzschild nützlich ist: Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Messen, Empfangsbereiche, Hotels, Schulen, Hochzeiten, Messen, Museen, Ausstellungen, Apotheken, Supermärkte und vieles mehr.
  • Abmaße: 230 x 125 x 370 mm.
  • Material: PMMA Ständer mit PVC Inforahmen.
  • Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.4700 kg
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
370 mm
Marke:
Tarifold
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.