Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb
Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb
Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb
Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb
Drehzapfentafel Easy Load Pro VE=10 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TARI924014
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     924014
EAN/GTIN:
     3377999240142
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
  • Drehzapfentafel Easy Load Pro
  • Einfaches schützen und präsentieren von Papier-Dokumenten
  • Perfekt zur Präsentation und Schutz von DIN-A4-Dokumenten im industriellen Umfeld
  • Lässt sich blitzschnell an den Magnetaufsätzen anbringen (Art. 920101 oder Art. 920001)
  • Bildet zusammen mit der Halterung (Art. 920001) ein komplettes Wandsichttafelsystem
  • Strapazierfähiger Stahldrahtrahmen, hochwertige Metalldrehzapfen. 170mic. starke, dokumentenechte, reflexfreie Polypropylen-Sichttafel schützt Dokumente gegen Schmutz, Spritzer, Abnutzung
  • Recyclingpotenzial: 98 % (Recyclingspezifische Behandlung)
  • Für DIN-A4-Dokumente
  • Weitere Größen auf Anfrage
  • Polypropylen-Sichttafel (170mic)
  • Recyclingpotenzial: 98 % (Recyclingspezifische Behandlung)
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.5320 kg
Farbe:
gelb
für Format:
A4
Höhe:
343 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Rahmenfarbe:
gelb
Rahmenmaterial:
kunststoffummantelter Stahldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,37*
€ 37,33*
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 54,29*
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 66,80*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 69,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.