Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagehängetafeln 32x24cm grün VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablagehängetafeln 32x24cm grün VE=5 Stück
Ablagehängetafeln 32x24cm grün VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI340005
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340005
EAN/GTIN:
     3377993400054
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
  • stabile und praktische Tasche mit 2 Metallösen
  • aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
  • beidseitig geschlossen durch Knickfalte
  • Querformat LxH 340 x 255mm
  • Öffnung oben: ca. 70mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Metallöse
Besonderheiten:
mit Falte
Blattformat:
32x24cm
Breite:
320 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4 quer
Höhe:
240 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: tarifold hängesichttafel a4 quer, tarifold ablagetasche, a4 ablagetasche, Hängesichttasche, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle, Sichtrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,43*
€ 35,23*
14 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 66,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.