Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Rahmen Magneto Solo A4 VE=2 Stück grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Info-Rahmen Magneto Solo A4 VE=2 Stück grün
Info-Rahmen Magneto Solo A4 VE=2 Stück grün
Info-Rahmen Magneto Solo A4 VE=2 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#TARI195035
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195035
EAN/GTIN:
     3377991950353
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Informationsrahmen Magneto SOLO
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit.
  • Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, magnetische Befestigung (4 Magnetstreifen auf der Rückseite)
  • Werkstoff: PVC
  • Größe (B x H): 230 x 317 mm
  • Farbe: grün
  • Verpackung: Packung mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Besonderheiten:
Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit.#Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, mangnetische Befestigung (4 Magnetstreifen auf der Rückseite)
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
grün
für Format:
A4
Höhe:
317 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Aushangrahmen, Kennzeichnungsrahmen, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 14,34*
Lager 467
367 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 10,23*
€ 14,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.