Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtrahmen Magneto Safety Line A4 selbsthaftend Magnetverschluss gelb/schwarz 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtrahmen Magneto Safety Line A4 selbsthaftend Magnetverschluss gelb/schwarz 2 Stück
Sichtrahmen Magneto Safety Line A4 selbsthaftend Magnetverschluss gelb/schwarz 2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194974
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194974
EAN/GTIN:
     3377991949746
Suchbegriffe:
Hängesichttafel
Inforahmen
Infotasche
Organisationshülle
  • Magneto SAFETY LINE Präsentationssichthülle mit Magnetverschluss und selbsthaftendem Rücken mit Rahmen
  • Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen
  • hochwertige Antireflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit
  • Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet
  • Einsatzorte: Die Hülle ist selbsthaftend und lässt sich jederzeit rückstandlos wieder entfernen
  • In der Industrie bzw. überall dort, wo Information eine Frage der Sicherheit ist
  • Geeignet für Sicherheitsanweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Allgemeine Informationen, usw.
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbsthaftend
Blattformat:
A4
Breite:
242 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
gelb/schwarz
für Format:
A4
Marke:
Tarifold
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.