Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194109 Herst.-Nr.: 194109 EAN/GTIN: 3377991941092 |
| |
|
| | |
| - Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit 4 Zusatzfolien (10 Seiten insgesamt auf 1 Sichttafel)
- Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen
- Reflexfrei
- Format: DIN A4
- Für Tischständer tarifold technic A4
- Öffnung oben
- Farbe sortiert
Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall/Kunststoff | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Sichttafeln | Rahmenfarbe: | s | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 356 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,26* | € 9,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,77* | € 38,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,252* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|