Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI168201 Herst.-Nr.: 168201 EAN/GTIN: 3377991682018 |
| |
|
| | |
| - Benutzen Sie diese selbstklebenden Kennzeichnungshüllen, um gelagerte Produkte schnell zu identifizieren, die Lagerverwaltung zu erleichtern, Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren, ISO-Normen einzuhalten, personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
- strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 Mikrometer)
- oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
- Öffnung auf der oberen Seite
- selbstklebend
- wetterfester Klebestreifen auf der Rückseite.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum schnellen Identifizieren gelagerter Produkte, stark strapazierfähig, (PVC: 350 Mikrometer), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung, Öffnung auf der oberen Seite, wetterfester Klebestreifen auf der Rückseite | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.3700 kg | Farbe: | blau | Haftklebung: | selbstklebend | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück | Verwendung für: | Format A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Kennzeichnungshülle, Klebehülle, Lagerfachhülle, Lagerhülle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,70* | € 18,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,70* | € 24,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|