Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 quer blau 10 Stück seitl. offen mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichttafel A4 quer blau 10 Stück seitl. offen mit 5 Aufsteckreitern 25mm
Sichttafel A4 quer blau 10 Stück seitl. offen mit 5 Aufsteckreitern 25mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI117001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     117001
EAN/GTIN:
     3377991170010
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
  • Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
  • Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen
  • Reflexfrei
  • 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
  • Format: DIN A4
  • Querformat
  • Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5 tarifold technic
  • Öffnung an der schmalen Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4 quer
Marke:
Tarifold
Material:
Metall/Kunststoff
Öffnung:
kurze Seite
Produkttyp:
Sichttafeln
Rahmenfarbe:
blau
Rahmenmaterial:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafel a4 blau 10 stück tarifold, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Drehzapfensichttafeln, Drehzapfentafeln, Sichttafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,02*
€ 33,99*
15 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 45,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,99*
€ 40,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.