Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A5 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichttafel A5 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm
Sichttafel A5 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI115009
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     115009
EAN/GTIN:
     3377991150098
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
  • Drehzapfentafel Standard
  • Werkstoff: PVC, strapazierfähig, flexibel, entspiegelt
  • Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
  • zur Anbringung auf Metallträgern
  • leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen
  • Öffnung oben
  • inklusive 5 Aufsteckreiter 25 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
  • Verwendung für Papierformate: DIN A5
  • Farbe des Reiters: transparent
  • Farbe des Rahmens: farbig sortiert in rot, blau, grün, gelb und schwarz
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A5
Marke:
Tarifold
Material:
Metall/Kunststoff
Öffnung:
oben
Produkttyp:
Sichttafeln
Rahmenfarbe:
sortiert
Rahmenmaterial:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a5 rot, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Drehzapfensichttafeln, Drehzapfentafeln, Sichttafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,81*
€ 33,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 35,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.