Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafel Candy Line PP A4 Rahmen transluzent grün VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehzapfentafel Candy Line PP A4 Rahmen transluzent grün VE=10 Stück
Drehzapfentafel Candy Line PP A4 Rahmen transluzent grün VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI114605
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114605
EAN/GTIN:
     3377991146053
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
  • Drehzapfentafel Candy Line
  • Werkstoff: PP
  • Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
  • transluzente modernen Farbnuancen, zur Anbringung auf Metallträgernm, leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen, Öffnung oben, inklusive 5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Farbe des Reiters/Farbe des Rahmens: transparent/transluzent grün
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
transluzente modernen Farbnuancen, zur Anbringung auf Metallträgernm, leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen, Öffnung oben, inklusive 5 Aufsteckreiter 50 mm (Kartoneinlagen neutral/farbig)
Farbe:
grün
für Format:
A4
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Produkttyp:
Sichttafel
Rahmenfarbe:
transluzent grün
Rahmenmaterial:
kunststoffummantelter Stahldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.