Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 53/8mm Edelstahl VE=2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 53/8mm Edelstahl VE=2000 Stück
Heftklammern 53/8mm Edelstahl VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW1269
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     1269
EAN/GTIN:
     5051439004003
Suchbegriffe:
Blockhefterklammer
Hefterklammer
Heftgerätklammer
Heftklammer
  • bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis insbesondere bei Edelstahlklammern
  • Die geringen Kosten machen es für den Anwender einfach, zum hochwertigeren Produkt zu greifen, ohne die Ausgaben zu sehr in die Höhe zu treiben
  • Geeignet für Werkzeuge: Z1-53; Z1-53T; Z1-53L
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.16 kg
Farbe:
edelstahl
Klammernart:
53/8
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 11,02*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,69*
€ 11,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
1270
ab € 6,72*
Sonstiges
TACWISE
1268
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.