Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 140/10mm Edelstahl VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 140/10mm Edelstahl VE=5000 Stück
Heftklammern 140/10mm Edelstahl VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW0477
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     0477
EAN/GTIN:
     5051439000395
Suchbegriffe:
Blockhefterklammer
Hefterklammer
Heftgerätklammer
Heftklammer
  • bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis insbesondere bei Edelstahlklammern
  • Die geringen Kosten machen es für den Anwender einfach, zum hochwertigeren Produkt zu greifen, ohne die Ausgaben zu sehr in die Höhe zu treiben
  • Geeignet für Werkzeuge: Z1-140, Z1-140L, Z3-140, Z3-140L, A11, A54, 140EL und A14014V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.65 kg
Farbe:
edelstahl
Klammernart:
140/10
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,94*
€ 34,50*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 27,15*
€ 37,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
1220
ab € 7,69*
Sonstiges
TACWISE
1216
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.