Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYR268030538 Herst.-Nr.: 268-0305.38 EAN/GTIN: 7612176104456 |
| |
|
| | |
| - styrodoc Sortierstation trio
- Grundeinheit mit 15 Fächern Standard mit einer Innenhöhe von 57 mm
- nachträglich erweiterbar
- einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- Material: Polystyrol
- Maße: 723 x 331 x 363 mm (BxTxH)
- Innenmaß Fach: 231 x 322 x 57 mm
- Farbe: Böden grau/Seitenteile blau
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 723 mm | Farbe: | grau/blau | Farbname: | grau / blau | für Format: | A4 | Höhe: | 363 mm | Importdatum: | 13.03.2018 | Marke: | Styro | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagebox, Ablagefach, Accessoire, Belegefach, Belegfach, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladenbox |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 69,54* | € 94,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 75,27* | € 99,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,12* | € 103,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,43* | € 108,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,57* | € 108,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|