Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Grundeinheit 8 Fächer grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Grundeinheit 8 Fächer grau/schwarz
Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Grundeinheit 8 Fächer grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268020498
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0204.98
EAN/GTIN:
     7612176107815
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation duo
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 8 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
8
Breite:
485 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Farbname:
grau/schwarz
Gehäusefarbe:
grau/schwarz
Höhe:
293 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, styro schubladenbox 8 schübe, schubladenbox, styroval schubladenbox, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,16*
€ 58,25*
€ 5,50*
ab € 46,86*
€ 64,78*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 48,18*
€ 64,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 68,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0204.38
ab € 43,40*
Ähnlich
Styro
268-0204.88
ab € 43,21*
Ähnlich
Styro
268-0204.89
ab € 43,41*
Ähnlich
Styro
268-0204.99
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.