| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU93767 Herst.-Nr.: 93767 EAN/GTIN: 4021869937678 |
| |
|
| | |
| - Naturpapier
- Strohseide 25g
- Rolle 0,70 x 1,50 m
- Farbe/Design: himmelblau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 0,7x1,5m | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 0.0960 kg | Farbe: | blau | Farbname: | himmelblau | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 25 g/qm | Rollenlänge: | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, staufen-demmler japanpapier, japan seide, japanpapier blau, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide |
| | |
| |