Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe E-Welle 50x70cm VE=10 Bogen hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe E-Welle 50x70cm VE=10 Bogen hellblau
Wellpappe E-Welle 50x70cm VE=10 Bogen hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAU84001724
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     84001-724
EAN/GTIN:
     4005063717243
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Wellpappe Original E-Welle
  • beide Seiten in der gleichen Farbe
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.9000 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
Weitere Suchbegriffe: bastel wellkarton, 3D, 3D-Wellpappe, 3DWellpappe, 84001, Alu, Alu-Wellpappe, AluWellpappe, Bastel, BastelWellpappe, Feinwellpappe, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelwellpappe, LeuchtfarbenBastelwellpappe, Marmor, Marmor-Bastelwellpappe, MarmorBastelwellpappe, Motivwellpappe, Pastell, Pastell-Feinwellpappe, PastellFeinwellpappe, Regenbogen, Regenbogen-Stretchwellpappe, Regenbogen-Wellpappe, RegenbogenStretchwellpappe, RegenbogenWellpappe, Selbstklebewellpappe, Stretchwellpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,204* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.