| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU820614660 Herst.-Nr.: 82061-4660 EAN/GTIN: 4005063046602 |
| |
|
| | |
| - Original Aquarola-Feinkrepp Rolle
- farbfest nach DIN 53991/4
- hergestellt mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben
- Größe: 50 x 250 cm (B x L)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | dunkelgrün | Farbname: | dunkelgrün | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 32 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepppapier staufen demmler, bastelkrepp, 82061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,54* | € 10,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,1486* | € 10,6186* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,0107* | € 13,1807* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 11,13* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|