Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm hellblau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm hellblau
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAU820614650
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     82061-4650
EAN/GTIN:
     4005063046503
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Original Aquarola-Feinkrepp Rolle
  • farbfest nach DIN 53991/4
  • hergestellt mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben
  • Größe: 50 x 250 cm (B x L)
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
32 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, krepppapier staufen demmler, 82061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,01*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,07*
1 Tag
120
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,33*
2 Tage
450
10
€ 1,95*
ab € 1,112*
€ 1,612*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.