Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpack 80g/qm 70x100cm VE=4 Bogen natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Natronkraftpack 80g/qm 70x100cm VE=4 Bogen natur
Natronkraftpack 80g/qm 70x100cm VE=4 Bogen natur
Natronkraftpack 80g/qm 70x100cm VE=4 Bogen natur
Artikel-Nr.:
     467-#STAU8028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     8028
EAN/GTIN:
     4005063080286
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
  • Packpapier Linea
  • Farbe: natur
  • Material: Papier, Natronkraftpack, 80 g/qm
  • Größe (L x B): 1000 x 700 mm
  • Packung mit 4 Bogen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.2250 kg
Farbe:
braun
Farbname:
natur
Länge:
1000 mm
Marke:
Staufen
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapierbogen, natronmischpapier braun, einschlagpapier, packpapier rolle 100 cm, Kraftpackpapier, Packpapierrolle, Packseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Blätter (ab € 0,3625* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.