Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=520 Bogen havanna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=520 Bogen havanna
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=520 Bogen havanna
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794082014
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794082014
EAN/GTIN:
     4005063465106
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: havanna
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 520 Bogen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
520 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
3.2000 kg
Farbe:
havanna
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
520 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, 10200, 10200-14, 1020014, 14, 50x70cm, 520, Bastelbedarf, basteln, Bastelpapier, bunt, farbig, fein, Handwerken, handwerklich, havanna, hochwertig, im, Künstlerbedarf, Lagen, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.