Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794080036
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794080036
EAN/GTIN:
     4005063105361
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • 20g/qm
  • 50cmx70cm
  • 5 Bogen
  • bordeaux
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Farbe:
bordeaux
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, 1050, 1050-36, 105036, 36, 5, 50x70cm, Bastelbedarf, basteln, Bastelpapier, bordeaux, bunt, Euroloch, farbig, fein, gefalzt, Handwerken, handwerklich, hochwertig, Künstlerbedarf, Lagen, m., Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.