Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen violett
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794078050
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794078050
EAN/GTIN:
     4005063106504
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier Original
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • Ausblutend, gefalzt
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: violett
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Pack mit 26 Bogen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ausblutend, gefalzt
Blattanzahl:
26 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Farbe:
Violett
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
26 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.