Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen bordeaux
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794078036
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794078036
EAN/GTIN:
     4005063106368
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • 20g/qm
  • 50cmx70cm
  • 26 Bogen
  • bordeaux
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
26 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Farbe:
bordeaux
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
26 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier 50x70cm 20g/qm ve=26, bastelseide, blumenseide 50x70, 1065, 1065-36, 106536, 26, 36, 50x70cm, Bastelbedarf, basteln, Bastelpapier, bordeaux, bunt, farbig, fein, Handwerken, handwerklich, hochwertig, im, Künstlerbedarf, Lagen, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.