Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50cmx5m VE=10 Rollen creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50cmx5m VE=10 Rollen creme
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794018075
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794018075
EAN/GTIN:
     4005063240758
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • 20g/qm
  • 50cmx5m
  • 10 Rollen
  • creme
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
1.2000 kg
Farbe:
creme
Länge:
5000 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
10 Rollen
Papiergewicht:
20 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide creme, bastelseide, blumenseide 20 g, 1042, 1042-4075, 10424075, 4075, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.