Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm weißlila-lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm weißlila-lila
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm weißlila-lila
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm weißlila-lila
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794004353
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794004353
EAN/GTIN:
     4005063278102
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Doublette
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 125 cm x 25 cm
  • Farbe/Motiv: weißlila-lila
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x25cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Farbe:
weißlila-lila
Länge:
1250 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
1.25 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp lila, bastelkrepp, werola kreppapier, 3353, 54135, 54135-3353, 541353353, Bastelpapier, Doubletten, Künstlerkrepppapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.