Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm mitteloliv-oliv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm mitteloliv-oliv
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm mitteloliv-oliv
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm mitteloliv-oliv
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794004343
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794004343
EAN/GTIN:
     4005063278089
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Doublette
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 125 cm x 25 cm
  • Farbe/Motiv: mitteloliv-oliv
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x25cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Farbe:
mitteloliv-oliv
Länge:
1250 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
1.25 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepp-papier grün, bastelkrepp, werola kreppapier, 3343, 54135, 54135-3343, 541353343, Bastelpapier, Doubletten, Künstlerkrepppapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.