Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm vulkanrot-karminrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm vulkanrot-karminrot
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm vulkanrot-karminrot
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm vulkanrot-karminrot
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794004331
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794004331
EAN/GTIN:
     4005063278041
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Doublette
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 125 cm x 25 cm
  • Farbe/Motiv: vulkanrot-karminrot
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x25cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Farbe:
vulkanrot-karminrot
Länge:
1250 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
1.25 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepp-papier rot, bastelkrepp, werola kreppapier, 3331, 54135, 54135-3331, 541353331, Bastelpapier, Doubletten, Künstlerkrepppapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.