| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU608471010 Herst.-Nr.: 608471010 EAN/GTIN: 9001939822214 |
| |
|
| | |
| - Kanzleipapier
- ECF
- 80 g/qm
- A3/A4 gefalzt
- Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
- Ausführung der Lineatur: liniert mit Rand
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | A3/A4 gefalzt | Blattanzahl: | 250 Blatt | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Farbe: | weiß | Lineatur: | liniert | Marke: | Staufen | Packungsinhalt: | 250 | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kanzleipapier a3 80 g/qm liniert, aktenbogen a3, aktenbogen liniert a3, 250, 50925, 80g/qm, 9mm, A3, A4, auf, Bogen, Bürobedarf, drucken, hochwertig, Lin25, liniert, mitRandgefalzt, Papier, schreiben, Schulbedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,18* | € 18,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 14,8525* | € 21,4825* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 14,8325* | € 21,4825* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,73* | € 25,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,37* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|