| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU320619130 Herst.-Nr.: 32061-9130 EAN/GTIN: 4005063091305 |
| |
|
| | |
| - Krepp Alu Original
- Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
- Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0950 kg | Farbe: | gold | Farbname: | gold | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Metall-Krepp-Papier, Metall-Krepppapier, Metallkrepp, bastelkrepp gold, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 32061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,74* | € 7,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,77* | € 7,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,29* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,77* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|