| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU202133 Herst.-Nr.: 2021-33 EAN/GTIN: 4005063201339 |
| |
|
| | |
| - Tischtuchpapier uni
- in intensiven Uni-Farben, zweiseitig bedruckt
- farbfest
- Rollenbreite 100 cm
- Rollenlänge 10 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Marke: | Staufen | Material: | Papier | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, tischdecke gelb 10 meter, papiertischdecke, papiertischdecken 10m, 2021, Damasttischdecke, Damasttischtuch, Mitteldecke, Papier, Papier-Tischtuch, PapierTischtuch, Tischläufer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 3,93* | € 5,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,81* | € 7,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,61* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen | Mindestbestellmenge: 25 Rollen ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|