| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU12061106 Herst.-Nr.: 12061-106 EAN/GTIN: 4005063001069 |
| |
|
| | |
| - Feinkrepp-Papier Original
- Papiergewicht: 32 g/qm
- auf der Rolle
- feuchtfärbend
- Größe: 50 x 250 cm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 32 g/qm | Rollenlänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellgelb, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 12061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,55614* | € 0,84614* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 0,86* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,68* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,55* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|