| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU11910 Herst.-Nr.: 11910 EAN/GTIN: 4021869119104 |
| |
|
| | |
| - Strohseide Bogen
- Papiergewicht: 25 g/qm
- Größe: 50 x 70 cm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x70cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0120 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Länge: | 700 mm | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 25 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, maulbeerpapier orange, japanpapier, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide |
| | |
| |