Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohseide 0,7x1m 25 g/qm lavendel/gefalzt auf 0,5x0,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strohseide 0,7x1m 25 g/qm lavendel/gefalzt auf 0,5x0,7m
Strohseide 0,7x1m 25 g/qm lavendel/gefalzt auf 0,5x0,7m
Artikel-Nr.:
     467-#STAU11802
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     11802
EAN/GTIN:
     4021869118022
Suchbegriffe:
Bananenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Faserseidenpapier
  • Strohseide
  • Flächenmasse des Papiers: 25 g/qm
  • Bogen gefalzt auf 50 x 70 cm
  • Größe: 70 cm x 100 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lavendel
Länge:
1000 mm
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
25 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,68* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.