Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen schoko


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen schoko
Artikel-Nr.:
     467-#STAU105064
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     1050-64
EAN/GTIN:
     4005063105644
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier Original
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • ausblutend, gefalzt
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Packungs-Inhalt: SB-Poly-Pack mit Aufhängelochung mit 5 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schoko
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, 1050, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,07* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.