| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU105034 Herst.-Nr.: 1050-34 EAN/GTIN: 4005063010504 |
| |
|
| | |
| - Seidenpapier Original
- Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
- ausblutend, gefalzt
- Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
- Packungs-Inhalt: SB-Poly-Pack mit Aufhängelochung mit 5 Bogen
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x70cm | Breite: | 500 mm | Farbe: | rot | Farbname: | feuerrot | Länge: | 700 mm | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 20 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, 1050, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide |
| | |
| |