| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10424095 Herst.-Nr.: 794018095 EAN/GTIN: 4005063240956 |
| |
|
| | |
| - Seidenpapier Original Aquarola
- Flächenmasse des Papiers: 22 g/qm
- nassfest
- nicht ausblutend nach EN 646
- Größe (B x L): 50 cm x 5 m
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 0,5x5m | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 1.2000 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Staufen | nassfest: | ja | Papiergewicht: | 20 g/qm | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier schwarz 20g, bastelseide, blumenseide schwarz, 1042, 1042-4095, 10424095, 4095, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide |
| | |
| |