| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU1020047 Herst.-Nr.: 10200-47 EAN/GTIN: 4005063900478 |
| |
|
| | |
| - Seidenpapier Original
- Flächenmasse des Papiers: 19 g/qm
- Größe: 50 cm x 70 cm
- Packungs-Inhalt: Packung mit 520 Bogen
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x70cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 3.2000 kg | Farbe: | rosa | Farbname: | primel | Marke: | Staufen | nassfest: | nein | Papiergewicht: | 19 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier 50x70cm staufen, bastelseide, blumenseide pink, 10200, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide |
| | |
| |